TED-180L 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO 08351402 TED-180L 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO 08351402 TED-180L 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO 08351402

電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08351402 品番 TED-180L
参考基準価格(税別)¥48,250 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。
レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。
人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。
ワイドな出力トルク範囲。
静電気防止対策としてビットアースを使用。
電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。

適合ねじ(mm)
小ねじ:2.6〜4.0
タッピングねじ:2.0〜3.5
仕様
静電気対策品
トランスレスタイプ
付属品
ビット(六角対辺5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-2)
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 タイプ標準スピード型 トルク調整無段階 電気代の目安0.8円/h トラスコ品番279-1765 長さ(mm)256 質量(kg)0.55 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.8 トルク(N・m)0.20〜1.8 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする