TRUSCO
TRUSCOの コードリール/延長コード
TRUSCOの コードリール
一般用コードリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電線長さ(m)
30
注文コード
08351524
品番
GS-30T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,950
この商品は
電線長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防塵シャッター付。
巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
コンセント個数
4
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
30
質量(kg)
6.6
トラスコ品番
228-9245
種別
単相100V
許容電流(A)
22(電線)
コンセント定格
2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2.0
限度電流(A)
15
特性
防塵