TRUSCO
TRUSCOの コードリール/延長コード
TRUSCOの コードリール
一般用コードリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08351533
品番
GS-50T
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
防塵シャッター付。
巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
50
質量(kg)
10.2
トラスコ品番
228-9253
種別
単相100V
許容電流(A)
22(電線)
電線太さ(mm
2
)
2.0
限度電流(A)
15
特性
防塵