BG-301KXT アース付コードリール TRUSCO 08351542 BG-301KXT アース付コードリール TRUSCO 08351542 BG-301KXT アース付コードリール TRUSCO 08351542 BG-301KXT アース付コードリール TRUSCO 08351542

アース付コードリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別単相100Vアース付+漏電遮断器(ブレーカ付) コンセント形状接地2P 15A 125V 注文コード08351542 品番BG-301KXT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,420
この商品は種別・コンセント形状など3種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキストッパー、ツマミハンドル、防塵キャップ、ネームプレート、付加価値を多くとり揃えたモデル。
漏電遮断器付

コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)30 質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ トラスコ品番228-9270 種別単相100Vアース付+漏電遮断器(ブレーカ付) 許容電流(A)22(電線) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 特性防塵、アース付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08351542 BG-301KXT 48835622 BG-301KXS サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド 1台 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする