TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの コンセントタイプワークランプ
ガードフック付ハンドランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08351865
品番
HR-103
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
消費電力(W)
100
電球の種類
耐震球
トラスコ品番
233-0911
質量(g)
230
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.3
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×260
電気代の目安
2.2円/h
替球
TK-100W(耐震球100W)
明るさ(Lm)
1150