TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの ワークランプ用替球
ガードフック付ハンドランプ専用耐震球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
100
注文コード
08351917
品番
TK-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
電流(A)
1.00
適合
HR-103、HR-103J、GM10B
質量(g)
32
種類
耐震球100W
消費電力(W)
100
電気代の目安
2.2円/h
定格平均寿命(時間)
1000
全光束(Lm)
1150
口金
E26
トラスコ品番
233-0954
電球の種類
耐震球