TK-200W ガードフック付ハンドランプ専用耐震球 TRUSCO 08351926

ガードフック付ハンドランプ専用耐震球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)200 注文コード08351926 品番TK-200W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。

電流(A)2.00 適合HR-203、HR-203J 質量(g)45 種類耐震球200W 消費電力(W)200 電気代の目安4.4円/h 定格平均寿命(時間)1000 全光束(Lm)2700 口金E26 トラスコ品番233-0962 電球の種類耐震球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする