スパイラルライト(蛍光灯型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08351935 品番THR-32J
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付
ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)

替球TSL-32W 消費電力(W)32 全長(mm)325 外径(Φmm)145 電気代の目安0.7円/h 電圧(V)110 質量(g)300 仕様(替球)TSL-32W トラスコ品番287-4504 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
自動車鈑金塗装作業にて

明るさは申し分ない。ただし本体とクランプを繋げている金具が、使用初日からグニャ、って曲がり修理してから使用。この部分の簡素な造りにはがっかり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする