※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)200 電源コード(m)5 注文コード08351953 品番RT-205E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,840
この商品は消費電力・電源コードなど5種類から選べます 他の種類を見る

アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。

電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯 タイプ防雨形 付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付) トラスコ品番287-4491 質量(g)1315 消費電力(W)200 電源コード(m)5 電気代の目安4.4円/h 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)150×250 電球の種類レフランプ
注意
※RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08351962
2022-02-19
用途:
機械のメンテナンス時の照明として
株式会社三陽 様 (製造業)

試しに1台購入しましたが、使い勝手が良かったのですぐにもう1台注文しました。現場のスタッフにも好評です。

対象商品:
08351996
2018-11-24
用途:
工事現場
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 手軽に買えて明るいので良いです ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする