リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08352014 品番 RT-310
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。
東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。

明るさ(Lm)3500 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)200×340 最大口開き(mm)90 電源コード(m)10 電圧(V)110 消費電力(W)300 電気代の目安6.6円/h 質量(g)2530 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番233-0733 材質/仕上アルミダイキャスト製 口金E39 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08352023
2017-01-12
用途:
車の整備時
ユーエスオートモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品発送等の対応も早く、商品も大変明るく大満足です。

対象商品:
08352041
2015-11-19
用途:
屋外用
ヨシコン株式会社 様 (製造業)

価格と品質のバランスがよいと思います。

対象商品:
08352032
2015-08-21
用途:
夜間の作業用照明

古い投光器と交換しました。明るくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする