曜日別特売
RT-305 リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO 08352066

RT-305 リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO 08352066
RT-305 リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO 08352066
RT-305 リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO 08352066

リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E39
電源コード(m)5
明るさ(Lm)3500
消費電力(W)300
内容量1台注文コード08352066品番RT-305
参考基準価格(税別)¥6,970販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。
東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。

明るさ(Lm)3500外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)200×340最大口開き(mm)90電源コード(m)5電圧(V)110消費電力(W)300電気代の目安6.6円/h質量(g)1950仕様防雨プラグ付トラスコ品番233-0717材質/仕上アルミダイキャスト製口金E39芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08352023
2017-01-12
用途: 車の整備時
ユーエスオートモービル自動車・二輪車・自転車関連業

商品発送等の対応も早く、商品も大変明るく大満足です。

対象商品 : 08352041
2015-11-19
用途: 屋外用
ヨシコン株式会社製造業

価格と品質のバランスがよいと思います。

対象商品 : 08352032
2015-08-21
用途: 夜間の作業用照明

古い投光器と交換しました。明るくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする