調光器付投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08352172 品番RT-505A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

調光器付で0〜100%までの明るさの調節が可能です。
調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化
実用新案取得済

消費電力(W)500 電源コード(m)5 外径×長さL(Φ×mm)200×380 電気代の目安11.0円/h 最大口開き(mm)90 全光束(Lm)5200 使用電球レフランプ 電圧(V)100 質量(kg)2.14 口金E39 用途室内、屋外での工事及び一般投光照明 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番287-8950 長さ(mm)380 タイプ防雨型 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所室内、屋外兼用 外径(mm)200 電球の種類レフ球 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする