TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ライトオプション・補修部品
LEDキャップ(8球)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08352206
品番
TVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
長寿命(10万時間) 日本製LED 8級。
出力
9200MCD×8
質量(g)
30
仕様
充電式アルミ強力LEDライトTCR-1専用
トラスコ品番
284-9224
外径×全長(mm)
Φ31.5×32.5
電球の種類
LED