マスダ
マスダの 飲食・食品工業用ウェア
マスダの 飲食業向け
マスダの 調理衣
トロピカルハッピ(釦付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
パープル
注文コード
08352316
品番
TP-770R
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル100% トロピカル
色
パープル
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
65
機能
制電
身幅(cm)
47
衿幅(cm)
5