TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
アルミLEDライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08352364
品番
TAL-913AN
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミLEDライト(LED1球)強力タイプ。
小型、軽量のアルミボディ。
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
外径×全長(mm)
Φ34×225
用途
機械等のメンテナンス。点検作業。
付属品
ストラップ、ナイロンバッグ
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
381-8489
材質(本体)
アルミ
質量(g)
123
全光束(Lm)
85
使用電球
LED
連続点灯時間
約8時間(アルカリ電池使用時)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
注意
※電球交換できません。