TAL-632L アルミLEDライト TRUSCO 防滴 08352407

アルミLEDライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08352407 品番TAL-632L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,030
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルミLEDライト3W。
1球点灯切換式。(100%>50%>25%>点滅>OFF 4段切換可能)。

連続点灯時間
100%:3時間
50%:5時間
25%:11.5時間
出力(ルーメン)
100%:80
50%:35
25%:18
使用電池CR123A 3V電池×2個(別売) 外径×全長(mm)Φ36×142 付属品ストラップ、ナイロンバッグ 仕様防滴仕様 トラスコ品番284-8881 材質(本体)アルミ 質量(g)140 全光束(Lm)最大80 電球の種類LED 特殊用途防滴
注意
※電球交換できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08352364
2018-06-13
用途:
家で、物置の物を探すとき
宇佐見工業株式会社 様

機能的には問題ないのですが、使用バッテリーがリチウム電池という事で、一般的でない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする