TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
アルミLEDライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08352452
品番
TAL-1511L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,780
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミLEDライト(1WLED1球)。
小型、軽量のアルミボディ。
使用電池
CR123-AW×1個(別売)
外径×全長(mm)
Φ34×105
用途
機械等のメンテナンス。点検作業。
付属品
ストラップ、ナイロンバッグ
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
255-1403
材質(本体)
アルミ
質量(g)
78
全光束(Lm)
32
連続点灯時間
約2.5時間(リチウム電池使用時)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
注意
※電球交換できません。