TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの キーホルダタイプライト
LEDライトキーホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08352626
品番
TCL-313G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
仕様
瞬間点灯機能付
緑色LED
使用電池
CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上
本体:プラスチック
色(本体)
緑
付属品
キーホルダー
トラスコ品番
288-9927
寸法(mm)
32×46×12
質量(g)
15
全光束(Lm)
1.8
連続点灯時間
12時間
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。