TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの キーホルダタイプライト
LEDライトキーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08352635
品番
TCL-313TM
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
仕様
瞬間点灯機能付
白色LED
使用電池
CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上
本体:プラスチック
色(本体)
透明
付属品
キーホルダー
トラスコ品番
288-9935
寸法(mm)
32×46×13
質量(g)
15
全光束(Lm)
10
使用電球
LED
連続点灯時間
12時間
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。