LEDヘッドランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08352644 品番HL-380N
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

LED 3球採用。
角度可変(0°〜90°)5段階。
ヘッドバンドは調節可能。
センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。
ライト本体へ電池装填タイプ。

寸法(mm)75×56×56 仕様防滴仕様 トラスコ品番374-5902 質量(g)60 全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時) 電源タイプ電池式 防水仕様防滴仕様 明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 照射距離(m)75 電球の種類LED 最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
注意
※電球交換できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08352644
2026-01-16
用途:
機械整備
製造業

明るさは問題ありませんが、回転式のスイッチが使いにくい為、改良して欲しいです。

2024-09-18
用途:
野外イベント真っ暗の中で機材片付け
サウンドシャワー 様 (サービス業)

しっかり頭にフィットして使い心地が良い。これでピント調整
出来れば最高ですが。

対象商品:
08352644
2019-01-04
用途:
マリンエンジンメンテナンス時
個人のお客様

十分な輝度があり、また頭部へのフィット感も良く使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする