TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの 鋸刃
TRUSCOの ハンドソー
ハンドソー替刃(ハイス普及品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
08353116
品番
NS3805-250-24-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
全長(mm)
263
山数
24
用途
鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
トラスコ品番
232-0185
適合機種
250mm幅ハンドハックソー
材質/仕上
(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
呼称径寸法(mm)
250
鋸刃呼称寸法(mm)
250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08353116
NS3805-250-24-100P
21602299
NS3805-250-24-100P
ハンドソー替刃(ハイス普及品)
TRUSCO
1箱(100枚)
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)