NS3906-250-18-100P ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO 08353125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドソー替刃(バイメタル品)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 山数18 注文コード08353125 品番NS3906-250-18-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,250
この商品は山数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。

材質/仕上
バイメタル品
(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)
(鋸身)バネ鋼
全長(mm)263 山数18 トラスコ品番232-0193 質量(g)1700 鋸刃呼称寸法(mm)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08353125 NS3906-250-18-100P 21602308 NS3906-250-18-100P ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO 1箱(100枚) 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴う金属加工に使用。鉄鋼素材に対して有効となります。

対象商品:
08353107
2020-03-17
用途:
アルミ、真鍮などの軟材の切断に使用
SHINODA RACING SHOP 様

抜群の切れ味であまり力を入れなくても良く、耐久性も良いので重宝しています。

対象商品:
08353091
2019-06-07
用途:
ステンレス材・鉄材の切断

ステンレスの切断でも刃こぼれしにくく、耐久性に期待できます。

対象商品:
08353107
2018-08-17
用途:
パイプ切断
教育・研究機関

近所のホームセンターで購入した物は直ぐに切れなくなってしまうが、
此れは切れ味が長続きして満足。

対象商品:
08353082
2016-11-30
用途:
不用品の切断
その他業種

ケースが秀逸でとてもよいです。切れ味は期待したほどじゃないですね。ホームセンターで購入した2枚600円くらいのやつのがいいです。

対象商品:
08353091
2015-04-01
用途:
アルミ・スチール・ステンレスのパイプの切断。
株式会社フロンティア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使ったのと比べても切れ味は、あまり変わらないと思うが、これから使っていく中で、長持ちしてくれれば、高額なのも納得できる。

対象商品:
08353107
2011-05-25
用途:
5mm程度の鉄の切断

良く切れる。
流石に高いだけのことはある。
安いとは言えないが大物の切断には重宝する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする