曜日別特売
P-S-DT100-11  180 ダイヤトップ TRUSCO 08353423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度180
トラスコ品番216-8405
内容量1個注文コード08353423品番P-S-DT100-11 180
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワンタッチ脱着式。
難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。
電着本格ダイヤシート使用。

用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。粒度180外径(Φmm)100穴径(Φmm)16適合材金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等トラスコ品番216-8405付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50タイプミックスタイプ(ダイヤ 1・シリコンカーバイト 1)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする