マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
スペクトハーフコート(裏ボア)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08353689
品番
CHN-2200
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ナイロン100% フード・身頃裏・袖裏 ポリエステル100%
色
シルバー
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
機能
撥水・防水・保湿性
身幅(cm)
68