マスダ
マスダの エプロン
マスダの 食品加工・水産現場用エプロン
防水エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08354459
品番
TA-4005R
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
表面ポリエステル100% ツイル 裏面ポリウレタン100%
色
ピンク
機能
制電・撥水
総丈(cm)
110
裾廻り(cm)
72