TRUSCO
GP トップDX(デラックス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
40
40
60
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08354692
品番
GP100DXZ 40
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16(15mm穴は付属アダプターで対応)
粒度
40
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
トラスコ品番
172-9276
砥材
ジルコニア
質量(g)
360
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽枚数
72
使用工具
ディスクグラインダー
羽根枚数
72
適合材
一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
羽根の長さ(mm)
16.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。