曜日別特売
GP100ALZ  100 ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO 08355173

 

GP100ALZ  100 ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO 08355173
GP100ALZ  100 ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO 08355173
GP100ALZ  100 ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO 08355173

ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度100
内容量1箱(10個)注文コード08355173品番GP100ALZ 100
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。
コストダウンを実現したエコノミータイプ。
GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)
研削、研磨面が従来品より性能アップ。
耐久性20%アップ。(メーカー比)
ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。
騒音少なく快適に使用できます。

用途
ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。
スポット溶接ビード取り。
航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。
金属のスケール取り、および各種バリ取り。
その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5粒度100砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式トラスコ品番215-8001質量(g)750最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数80使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数80適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08355304
2022-03-07
用途: 通常業務(外の作業)等

価格もお手頃で他よりも安かったので購入。
問題なく使用できたので次も購入する機会があればリピします!

対象商品 : 08355191
2019-01-15
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
有限会社フォークリフト陽晟

とても使いやすく価格もリーズナブルで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする