曜日別特売
GP100M  400 GPマルチディスク TRUSCO 08355952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100M  400 GPマルチディスク TRUSCO 08355952
GP100M  400 GPマルチディスク TRUSCO 08355952
GP100M  400 GPマルチディスク TRUSCO 08355952
GP100M  400 GPマルチディスク TRUSCO 08355952

GPマルチディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度400
内容量1箱(5個)注文コード08355952品番GP100M 400
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。
最後まで使用でき経済的です。
ソフトタッチで疲れません。
側面研磨できます。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。

用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。粒度400外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用トラスコ品番156-9236質量(g)440最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする