GP100MZ  80 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08356004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100MZ  80 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08356004
GP100MZ  80 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08356004
GP100MZ  80 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08356004
GP100MZ  80 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08356004

GPマルチディスク(ジルコニアタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度80
内容量1箱(5個)注文コード08356004品番GP100MZ 80
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。
最後まで使用でき経済的です。
ソフトタッチで疲れません。
側面研磨できます。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。

用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)30粒度80砥粒ジルコニア仕様重研磨用トラスコ品番115-0952質量(g)525穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする