※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する粒度240
砥粒アランダム砥粒(A)
内容量1箱(5個)注文コード08356153品番GP1003F 240
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
三面ディスクは羽根を折って重ねています。
簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。