※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-100100H-10-[101/200] H10 高剛性フレーム 100×100 (Hタイプ) [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08356696 AFS-100100H-10-[101/200] H10 高剛性フレーム 100×100 (Hタイプ) [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08356696

H10 高剛性フレーム 100×100 (Hタイプ) [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08356696 品番AFS-100100H-10-[101/200]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,268
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

H10規格

断面2次モーメント
Ix 386.9×104 mm4
Iy 386.9×104 mm4
用途構造部材、マシンフレーム等に 材質A6N01S-T5 長さ(mm)101〜200 質量(kg/m)9.762 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY 引張強度(N/mm2)245 断面積(mm2)3615.6
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08356696 AFS-100100H-10-[101/200] 48903042 AFS-100100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 309〜 税込340 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする