※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレームその他形状
H10 高剛性フレーム 100×100 (Hタイプ) [カット品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08356836
品番
AFS-100100H-10-[1501/1600]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,144
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
H10規格
断面2次モーメント
Ix 386.9×10
4
mm
4
Iy 386.9×10
4
mm
4
用途
構造部材、マシンフレーム等に
材質
A6N01S-T5
長さ(mm)
1501〜1600
質量(kg/m)
9.762
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップ
ブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
引張強度(N/mm
2
)
245
断面積(mm
2
)
3615.6
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08356836
AFS-100100H-10-[1501/1600]
48903042
AFS-100100H-10
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1本
¥
309〜
税込
¥
340
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)