曜日別特売
SP100C3 ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCO 08357097

SP100C3 ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCO 08357097
SP100C3 ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCO 08357097

ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード08357097品番SP100C3
参考基準価格(税別)¥20,220販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。
特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。
砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。
仕上がり面#180~#240相当。

用途
一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。
塗装ハガシに威力発揮。
粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)16適合材一般金属、ステンレスなど付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様中仕上げ研磨用トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする