GPN100AL  320 GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCO 08357447

GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度320
内容量1箱(5個)注文コード08357447品番GPN100AL 320
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。

用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15粒度320仕様直接ねじ込み式トラスコ品番216-3381材質/仕上(素材)スリーエム製質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー枚数(不織布)28質量(1箱あたり)(g)340
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。
必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。
作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする