※使用例

h3085WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371356 h3085WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371356 h3085WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371356 h3085WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371356 h3085WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371356 h3085WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371356

レースハトメカーテン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08371356 品番h3085WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

草花柄が柔らかく優雅な雰囲気を醸し出し、インテリアに自然な美しさをプラスします。柄は主張しすぎない大きさでタテヨコ約7〜8cmほどの大きさの柄がちりばめられています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ハトメレースカーテンは、公共施設やオフィス、イベント会場など、火気に対する配慮が必要な場所での間仕切りに最適です。つっぱり棒をご用意いただければ簡単に取り付けが出来ます。草花柄のデザインが、ナチュラルで落ち着いた空間を演出するためリラックスした雰囲気を作りたい場所にもぴったりです。また、適度に自然光を取り入れながら、外からの視線を遮る機能性が魅力です。 その他【採光率】0.237%【遮熱率】0.294% 幅(cm)140 機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像 丈(cm)178 UV遮蔽率(%)0.857
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする