曜日別特売
IMS-7 軸付マイクロブラシ TRUSCO 08371632

 

IMS-7 軸付マイクロブラシ TRUSCO 08371632
IMS-7 軸付マイクロブラシ TRUSCO 08371632
IMS-7 軸付マイクロブラシ TRUSCO 08371632
IMS-7 軸付マイクロブラシ TRUSCO 08371632

軸付マイクロブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番510-7245注文コード08371632品番IMS-7
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。
ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。

用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ直径(Φmm)7.00ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0トラスコ品番510-7245材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする