柄などを見えやすくするためレースのカラーをやや暗めにしてあります。

h3087WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371898 h3087WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371898 h3087WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371898 h3087WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371898 h3087WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371898 h3087WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371898

レースハトメカーテン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08371898 品番h3087WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

星柄が施されたおしゃれなデザインのハトメカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。 その他【採光率】0.237%【遮熱率】0.294% 幅(cm)140 機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像 丈(cm)250 UV遮蔽率(%)0.857
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする