PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790

※商品画像

PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790
PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790
PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790
PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790
PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790
PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790
PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790
PLF5MH7 LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372790

LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08372790品番PLF5MH7
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【特徴】
《専用アダプター》
専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。
《専用ゴムキャップ》
標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。

その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
注意
※車種の装備によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※業務用車両及び改造車両でのご使用の場合は、保証対象外とさせて頂きます。
※車両に起因する点灯不良につきましては保証対象外とさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする