※ブラシは付属しておりません
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 左官刷毛・左官ブラシ
左官用ブラシ 木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08373023
品番
TB-SH
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
ハンドル(筋カイ型)
全長(mm)
320
厚さ(mm)
15
質量(g)
65
トラスコ品番
272-7005
種類
刷毛用部品
材質(柄部)
木
主な用途
建築用
玉厚(mm)
18