曜日別特売
TP-25TOGB-10 コンパクトユニット TRUSCO 08373215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-25TOGB-10 コンパクトユニット TRUSCO 08373215
TP-25TOGB-10 コンパクトユニット TRUSCO 08373215
TP-25TOGB-10 コンパクトユニット TRUSCO 08373215
TP-25TOGB-10 コンパクトユニット TRUSCO 08373215

コンパクトユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径3/8
内容量1台注文コード08373215品番TP-25TOGB-10
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。

付属品ブラケットトラスコ品番254-9662全長(mm)202.5質量(kg)0.75管接続口径3/8使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする