TP-4P20 2方向切替弁 TRUSCO 08373276 TP-4P20 2方向切替弁 TRUSCO 08373276 TP-4P20 2方向切替弁 TRUSCO 08373276

2方向切替弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08373276 品番TP-4P20
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。
操作は手でも脚でもOKです。
取付方向は、縦でも、横でもOKです。

口径Rc1/4 トラスコ品番258-8285 質量(kg)0.1 最大流量0.2m3/min(ANR) 使用圧力0〜0.7MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08373276
2020-09-20
用途:
サンドブラストで彫刻
建設業・工事業

今までレバー式のガンを使用していたのですが、フットペダルがいるガンに交換したので、購入しました。レバー式だと指が疲れることがあったけどフットペダルにして良かったです。

対象商品:
08373276
2020-06-09
用途:
鈑金作業

サンドブラスターに追加した。両手をフリーにするために購入。シンプルな構造で、Oリングの交換だけで耐久時間も伸ばせる。バルブスイッチのストロークの長さが購入の決め手。デザインも好感が持てる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする