TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの ホース継手
ステンレスホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
08373461
品番
SHN-620
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
SUS 304製
寸法R
3/4
ホース内径(Φmm)
20.5
使用圧力(MPa)
3.45
流体温度(℃)
-50〜150
質量(g)
176
用途
ホースと機器の接続
トラスコ品番
177-9231
最高使用圧力(MPa)
3.45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材