長輝ライトテック
長輝ライトテックの カメラ・ビデオカメラ
長輝ライトテックの ビデオカメラ/アクションカメラ
長輝ライトテックの アクションカメラ関連品
アクションカメラホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08373560
品番
AA-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水中で回転しにくい独自の設定なので、仕掛けにカメラを向け続け安定した撮影が可能。
ストレートや天秤で撮影可能で、カメラの角度は90度変えることができる。ステンレスなので錆びにくい。
用途
安定した角度で撮影ができるフィッシング用フォルダー。
セット内容
本体・ボルト・フランジ付ナット・ナット・スプリットリング・スナップ付スイベル
材質
ステンレス
寸法(mm)
126.5×3×43
質量(g)
65
注意
※取り付けにはスプリットリングプライヤーが必要です。