フジマック
フジマックの ホース
フジマックの エアーホース
高圧用ダスターホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08373587
品番
JD-2M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。
作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。
マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途
あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
仕様
レバー操作の流量調節
色
ホワイト
最高使用圧力(MPa)
3
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2
ホース外径(Φmm)
9