フジマック
フジマックの ホース
フジマックの エアーホース
高圧用ショートホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08373621
品番
WH-502
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
あると便利な2mのショートホース。
コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。
マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途
あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
仕様
カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)
色
ホワイト
最高使用圧力(MPa)
3
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2
ホース外径(Φmm)
9