曜日別特売
TS-N8 ナット 8mm 20個入 TRUSCO 08373723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-N8 ナット 8mm 20個入 TRUSCO 08373723
TS-N8 ナット 8mm 20個入 TRUSCO 08373723

ナット 8mm 20個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード08373723品番TS-N8
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117外径(Φmm)8二面幅(mm)14質量(g/パック)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする