ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径RC1/2×RC1/2×RC1/2 注文コード08374947 品番TN-14T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,610
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み継手の外ねじ受け用です。

呼び径RC1/2×RC1/2×RC1/2 最高使用圧力(MPa)14 用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 トラスコ品番257-6848 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 質量(g)230 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)66 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)33 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08374895
2021-07-09
用途:
ローバーミニの燃圧取出しに使用
サービス業

専用の物も出ていますが、ちょっとお高めだったので、こちらを選択しました。
あまり安物だと割れる心配がありましたので、TRUSCOだったら定評があるので、多分、安心です。

対象商品:
08374904
2018-07-10
用途:
油温センサーアダプター
その他業種

車のATFラインに割り込ませるために
購入しました 安価にできてよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
08374904
2018-10-13
用途:
圧力計の接続

使い勝手,価格,申し分なし.必要になったら次回も選択対象です.

対象商品:
08374904
2017-12-13
用途:
コンプレッサー製作時
運輸・通信業

近くのホームセンターでは欲しい物が中々見つからなく早い発送で大変重宝してます。
品物に関しても問題ないです。

対象商品:
08374904
2015-05-29
用途:
機器修理

探していたけど中々見つからなかった物の発見でした。
重宝しています。

対象商品:
08374904
2011-02-20
用途:
サンドブラスト用エアー配管

価格は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする