※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-0213T ねじ込み継手異径チーズ TRUSCO 08374974 TN-0213T ねじ込み継手異径チーズ TRUSCO 08374974

ねじ込み継手異径チーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08374974 品番 TN-0213T
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径RC3/8×R1/4×RC3/8 最高使用圧力(MPa)14 トラスコ品番257-6856 形状チーズ 材質/仕上黄銅 質量(g)130 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)60 寸法H(mm)18 寸法L1(mm)28.5 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08374974
2017-10-05
用途:
大型トレーラーの配管コネクターとして

純正品が合わなかったので、どこかで改造した可能性があり探して見つけました。助かりました。

対象商品:
08374974
2011-02-20
用途:
サンドブラスト用エアー配管

製品は良いと思います。サンデーメカニックにはもっと安い同等のものがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする