TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
ねじ込み継手異径チーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08374983
品番
TN-0314T
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
呼び径
RC1/2×R3/8×RC1/2
最高使用圧力(MPa)
14
トラスコ品番
257-6864
形状
チーズ
材質/仕上
黄銅
質量(g)
200
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
31
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
0〜100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材