ウレタンブレードカプラ付

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08376995 品番 TOP-6.5-5NG
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴムホースと比べ、約1/3〜1/5の軽さ。
耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。

トラスコ品番214-7386 材質ポリウレタン 質量(kg)0.055/m ネオグレー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性 継手TL200-65SN/65PN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08376995
2023-09-17
用途:
木工作業におけるダスター

今回2回目の購入で別作業で使用していますが、非常に使いやすく耐久性もあり満足しています。

対象商品:
08376986
2018-09-10
用途:
エアーガン延長用として
有限会社木村商会 様

やわらかめで、変なくせもつかないとても使いやすい商品です。

対象商品:
08376925
2021-06-30
用途:
仕事

私の使い方ですと、カプラのロックが不要だと思います

対象商品:
08376925
2017-06-19
用途:
鈑金塗装作業
BODYWORKSMIYAZAKI 様

カプラーにロックが付いていて作業時に外れたりしないで便利

1人が参考にしています
対象商品:
08376934
2016-10-31
用途:
木工機械のエアー配管延長・分配。

この金額でなら、強度・曲がり具合、問題無しです。カプラ付きなのもうれしいです。

対象商品:
08376995
2018-08-28
用途:
エアーグラインダーの作業に使用
株式会社ハンナン 様

全く使用出来ず。調査の結果着色チューブの中の透明チューブが潰れて全くエアーが通らない状態でした。機能テストを実施していない事が判明しましたね。5センチ切断して再接続で復旧しました。ウレタン用カプラーの取付時の締め付けでナットを回さないでカプラー本体側を回したことが原因です。

7人が参考にしています
対象商品:
08376925
2017-02-08
用途:
延長
自動車・二輪車・自転車関連業

良いものが欲しく高いものを購入しましたが
正直いってホースの品質にはがっかりでした。ホームセンターの安いヤツ並みです

2人が参考にしています
対象商品:
08376934
2016-02-02
用途:
鈑金塗装自動車整備

色々使いました!ホームセンターからモノタロウ、対スパッターホース、柔らかウレタンホース。TRUSCOの対スパッターホース、丈夫で癖や捩れも起きない10年もったのが最強!
を、踏まえて色々探してこの商品性の『グレー色』を購入。
色は灰色?『白』。
なぜかホースを袋から出すのに手間取る
ホースを束ねてある紐を切ってホースを伸ばすのに手間取る
食品ラップの様な表面で、摩擦が大きくホース同士が絡む、何をするにも絡むハズレでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする